- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 半自動 溶接機 補修部品のおすすめ人気ランキング
半自動 溶接機 補修部品のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新108件の「半自動 溶接機 補修部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機 部品」、「アーキュリー 部品」、「半自動溶接機 トーチ」などの商品も取り扱っております。
レッドトーチ交換部品です。
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級Ⅲ使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL関連資料(0.23MB)危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。
破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
用途CO2、MAG用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄容量(mL)420外観無色透明液体比重0.76引火点(℃)-20使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。。3.ホルダーからチップを外して下さい。。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ER15またユーロコネクター式に使用可能です。
ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。
全長(m)3
ダイヘンライナー
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45チューブ色黒ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2長さ(m)4.5内径(mm)1.7外形(mm)5.3